Motion
COURROIE EN TISSU TRIZACT 7010360361 3M  237AA, A6 X POIDS, 1-1/2 PO X 168 PO

3M
7010360361 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 168 IN

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A6 poids X, 1-1/2 po x 168 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500704
N° MFR7010360361 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 168 IN
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360361 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 168 IN

Ceinture en tissu 3M™ Trizact 237AA, A6 poids X, 1-1/2 po x 168 po, Film-lok, pleine flexibilité, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09500704
N° MFR7010360361 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, A6 X-WEIGHT, 1-1/2 IN X 168 IN
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
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    168 po
  • Largeur totale
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125495752
  • CUP_NON
    00051125495752

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7010360361 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels