Motion
7010510166

3M
7010510166

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester
N° D’ARTICLE MI09500838
N° MFR7010510166
Prix353.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510166

Disque de ponçage - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester
N° D’ARTICLE MI09500838
N° MFR7010510166
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
Prix353.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Enlèvement des revêtements, élimination de la corrosion, finition, meulage, travail des métaux, préparation de la peinture, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    7010510166
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125527132
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, enduit gélifié, bois franc, métal, peinture, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125527132

Aperçu

Description du fabricant
7010510166 3M MICROFILM DE FINITION POUR LE PSORIASIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.