Motion
7100048666 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 220 POIDS A, 2 11/16 PO X 9 PO, 4000 PAR

3M
7100048666 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 2 11/16 IN X 9 IN, 4000 PER

3M™ Feuille de papier 405U, 220 Poids A, 2 11/16 po x 9 po, 4000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501068
N° MFR7100048666 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 2 11/16 IN X 9 IN, 4000 PER
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100048666 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 2 11/16 IN X 9 IN, 4000 PER

3M™ Feuille de papier 405U, 220 Poids A, 2 11/16 po x 9 po, 4000 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501068
N° MFR7100048666 3M PAPER SHEET 405U, 220 A-WEIGHT, 2 11/16 IN X 9 IN, 4000 PER

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.69 po
  • Largeur totale
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125869584
  • CUP_NON
    00051125869584

Aperçu

Description du fabricant
7100048666 3M FEUILLE DE PAPIER 405U, 220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium à coupe rapide offre des finitions exceptionnelles
  • Le revêtement résistant à la charge et la construction à couche ouverte minimisent la charge pour une meilleure finition et une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • Le carbure de silicium est idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre et la céramique
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente conformabilité
  • Idéal pour le ponçage de contour
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon