Motion
FILM DE CONTRÔLE AVANCÉ DE LA LUMIÈRE 7000059505 3M - POLYCARBONATE ALCF-P ABR0, 305X

3M
7000059505 3M ADVANCED LIGHT CONTROL FILM - POLYCARBONATE ALCF-P ABR0, 305X

Film de contrôle avancé de la lumière 3M™ - Polycarbonate ALCF-P ABR0, 305x292mm feuilles
N° D’ARTICLE MI09501167
N° MFR7000059505 3M ADVANCED LIGHT CONTROL FILM - POLYCARBONATE ALCF-P ABR0, 305X
Prix1,540.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000059505 3M ADVANCED LIGHT CONTROL FILM - POLYCARBONATE ALCF-P ABR0, 305X

Film de contrôle avancé de la lumière 3M™ - Polycarbonate ALCF-P ABR0, 305x292mm feuilles
N° D’ARTICLE MI09501167
N° MFR7000059505 3M ADVANCED LIGHT CONTROL FILM - POLYCARBONATE ALCF-P ABR0, 305X
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
Prix1,540.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128773192
  • CUP_NON
    00051128773192

Aperçu

Description du fabricant
7000059505 3M CONTRÔLE AVANCÉ DE LA LUMIÈRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie Microlouver offre une intimité « d’obscurcissement » efficace de classe mondiale depuis les vues latérales à l’extérieur de l’angle de visionnement de 60 degrés
  • Aide à réduire les reflets afin que vous voyiez votre écran clairement avec une clarté d’image immaculée
  • Réduit de 35 % la transmission de la lumière bleue à partir de l’écran
  • Surface lustrée à revêtement dur avec prémasque transparent