Motion
7000118603 3M BANDE SPIRALÉE EN TISSU 747D, 1 PO X 3/4 PO 60 X POIDS, 100 PAR CA

3M
7000118603 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 3/4 IN 60 X-WEIGHT, 100 PER CA

3M™ Bande spiralée en tissu 747D, 1 po x 3/4 po 60 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501561
N° MFR7000118603 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 3/4 IN 60 X-WEIGHT, 100 PER CA
Prix2.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118603 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 3/4 IN 60 X-WEIGHT, 100 PER CA

3M™ Bande spiralée en tissu 747D, 1 po x 3/4 po 60 poids X, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501561
N° MFR7000118603 3M CLOTH SPIRAL BAND 747D, 1 IN X 3/4 IN 60 X-WEIGHT, 100 PER CA
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
Prix2.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    0.75 po
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203058
  • CUP_NON
    00051141203058

Aperçu

Description du fabricant
7000118603 3M BANDE SPIRALÉE EN TISSU 747D,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • Le mélange de céramique et d’oxyde d’aluminium offre un excellent taux de coupe et une durée de vie excellente pour une performance accrue par rapport aux abrasifs traditionnels lors du ponçage sur des substrats de bois blanc et de métal
  • L’endos en coton durable résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage réduit les températures de meulage pour les processus impliquant des alliages sensibles à la chaleur tels que l’acier inoxydable et les alliages de nickel
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées