Motion
7010300120 3M BANDE SPIRALÉE EN TISSU 341D, 50 X POIDS, 1 PO X 1-1/2 PO, 100 PAR

3M
7010300120 3M CLOTH SPIRAL BAND 341D, 50 X-WEIGHT, 1 IN X 1-1/2 IN, 100 PER

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 50 poids X, 1 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501652
N° MFR7010300120 3M CLOTH SPIRAL BAND 341D, 50 X-WEIGHT, 1 IN X 1-1/2 IN, 100 PER
Prix1.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010300120 3M CLOTH SPIRAL BAND 341D, 50 X-WEIGHT, 1 IN X 1-1/2 IN, 100 PER

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 50 poids X, 1 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI09501652
N° MFR7010300120 3M CLOTH SPIRAL BAND 341D, 50 X-WEIGHT, 1 IN X 1-1/2 IN, 100 PER
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
Prix1.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.018 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274454
  • CUP_NON
    00051141274454

Aperçu

Description du fabricant
7010300120 3M BANDE SPIRALÉE EN TISSU 341D,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative