Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
- Largeur totale3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant00051141281711
- CUP_NON00051141281711
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le minéral d’oxyde d’aluminium de première qualité est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
- L’endos en papier robuste de poids C permet un ponçage agressif avec une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
- La construction à couche ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent le chargement prématuré de la surface de la feuille pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie de l’abrasif
- 3M™ Les feuilles Hookit s’enlèvent et se réutilisent facilement, maximisant l’utilité de ponçage pour la durée de vie de la feuille
- La fonction de crochet et de boucle offre une fixation fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.