Motion
DISQUE À BORD DURABLE 7100077044 3M CUBITRON II ROLOC 947A, 40+, POIDS X

3M
7100077044 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 947A, 40+, X-WEIGHT

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 40+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502188
N° MFR7100077044 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 947A, 40+, X-WEIGHT
Prix2.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100077044 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 947A, 40+, X-WEIGHT

Disque à changement rapide - 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 40+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09502188
N° MFR7100077044 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 947A, 40+, X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Finition de surface, affaissement
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    40+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542454
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    TSM
  • CUP_NON
    00051141542454

Aperçu

Description du fabricant
7100077044 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile