Motion
DISQUE À BORD DURABLE 7100077046 3M CUBITRON II ROLOC TR 947A, 1-1/2 PO 60

3M
7100077046 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TR 947A, 1-1/2 IN 60

Disque à changement rapide - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en poly-coton, grain 60+ , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09502190
N° MFR7100077046 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TR 947A, 1-1/2 IN 60
Prix1.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100077046 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TR 947A, 1-1/2 IN 60

Disque à changement rapide - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en poly-coton, grain 60+ , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09502190
N° MFR7100077046 3M CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC TR 947A, 1-1/2 IN 60
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
Prix1.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Finition de surface, affaissement
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542478
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051141542478

Aperçu

Description du fabricant
7100077046 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile