Motion
MEULE DE FINITION À BRASURE LASER 7100115937 SCOTCH-BRITE, 4 PO X 3.2MM X 3/8 PO

3M
7100115937 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 4 IN X 3.2MM X 3/8 IN

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 4 po x 3.2mm x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502895
N° MFR7100115937 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 4 IN X 3.2MM X 3/8 IN
Prix60.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100115937 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 4 IN X 3.2MM X 3/8 IN

Scotch-Brite™ Meule de finition Laser Braze, 4 po x 3.2mm x 3/8 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09502895
N° MFR7100115937 SCOTCH-BRITE LASER BRAZE FINISHING WHEEL, 4 IN X 3.2MM X 3/8 IN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Largeur totale
    0.126 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308457860
  • CUP_NON
    00076308457860

Aperçu

Description du fabricant
7100115937 BRASURE LASER SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour mélanger et finir les pièces en bronze au silicium pendant le brasage au laser
  • La construction en toile ouverte résiste au chargement et prolonge la durée de vie utile
  • Matériau Scotch-Brite™ svelte réduisant le besoin de réétalonnage et d’ajustement
  • Les grains de forme précise 3M offrent un excellent taux de coupe et un fini lisse