Motion
7010365705

3M
7010365705

Disque de ponçage - 5-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09503118
N° MFR7010365705
Prix6.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365705

Disque de ponçage - 5-1/4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09503118
N° MFR7010365705
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
Prix6.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5-1/4 po
  • Diamètre total
    5.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, finition, polissage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7010365705
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308771782
  • Application du matériel
    Aluminium, composites, fibre de verre, métaux, plastiques, acier inoxydable, bois
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308771782

Aperçu

Description du fabricant
7010365705 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces