Motion
ROUE UNIE 7100105584 ÉBARBEUR ET FINI SCOTCH-BRITE, 2 PO X 3/4 PO

3M
7100105584 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/4

Scotch-Brite™ Roue unitaire ébarbage et finition PRO, 2 po x 3/4 po x 1/4 po, 8C CRS+, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503294
N° MFR7100105584 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/4
Prix27.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100105584 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/4

Scotch-Brite™ Roue unitaire ébarbage et finition PRO, 2 po x 3/4 po x 1/4 po, 8C CRS+, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503294
N° MFR7100105584 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/4
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
Prix27.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308901264
  • CUP_NON
    00076308901264

Aperçu

Description du fabricant
7100105584 ÉBARBEUR À SCOTCH-BRITE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unitisée améliore la durabilité et la résistance de l’abrasif, aidant à prolonger la durée de vie
  • Le grain en forme de précision 3M est conçu pour couper rapidement et tranchant, permettant un retrait plus rapide de la bavure
  • La construction non tissée permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi le chargement
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Parfait pour l’ébarbage modéré à lourd
  • La meule polyvalente offre une alternative économique aux rouleaux de cartouche, aux meules à lamelles, aux disques à lamelles et aux disques revêtus