Motion
CEINTURE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 7100169618 , 1/2 PO X 12 PO, A

3M
7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1/2 po x 12 po, A CRS, 100 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503502
N° MFR7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A
Prix11.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 1/2 po x 12 po, A CRS, 100 par caisse, restreinte
N° D’ARTICLE MI09503502
N° MFR7100169618 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT, 1/2 IN X 12 IN, A
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
Prix11.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060054192
  • CUP_NON
    00638060054192

Aperçu

Description du fabricant
7100169618 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
  • À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
  • L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques