Motion
CEINTURE À FAIBLE EXTENSIBILITÉ POUR LE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 7100191977 , 12-3/4

3M
7100191977 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 12-3/4

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, 12-3/4 po x 31-1/2 po, A VFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503658
N° MFR7100191977 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 12-3/4
Prix206.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100191977 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 12-3/4

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, 12-3/4 po x 31-1/2 po, A VFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503658
N° MFR7100191977 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LOW STRETCH BELT, 12-3/4
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
Prix206.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    31.5 po
  • Largeur totale
    12.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060058381
  • CUP_NON
    00638060058381

Aperçu

Description du fabricant
7100191977 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif