Motion
7100188594

3M
7100188594

Courroie de ponçage et de finition - grain P220 , matériau en carbure de silicium, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09503710
N° MFR7100188594
Prix55.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188594

Courroie de ponçage et de finition - grain P220 , matériau en carbure de silicium, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09503710
N° MFR7100188594
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
Prix55.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P220
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060062432
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060062432

Aperçu

Description du fabricant
7100188594 3M CEINTURE EN TISSU 461F, P220
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition