Motion
7100179890 SCOTCH-BRITE JANTE PROPRE ET DÉNUDÉE, 8 PO X 4-1/2 PO X 3 I

3M
7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

Scotch-Brite™ Roue de jante Clean and Strip, 8 po x 4-1/2 po x 3 po, 7S XCS, 1 par caisse, SPR 21222A
N° D’ARTICLE MI09504248
N° MFR7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

Scotch-Brite™ Roue de jante Clean and Strip, 8 po x 4-1/2 po x 3 po, 7S XCS, 1 par caisse, SPR 21222A
N° D’ARTICLE MI09504248
N° MFR7100179890 SCOTCH-BRITE CLEAN AND STRIP RIM WHEEL, 8 IN X 4-1/2 IN X 3 I

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule à jante 7100179890 Scotch-Brite Clean and Strip non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif en carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 4-1/2 po et un diamètre de trou central de 3 po, idéal pour les applications de nettoyage et de décapage.
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060219249
  • CUP_NON
    00638060219249

Aperçu

Description du fabricant
7100179890 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus sécuritaire pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • Minéraux très grossiers et faible conformabilité pour une action de coupe puissante
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement pendant toute la durée de vie du produit
  • Le noyau en plastique peut être acheminé à travers l’équipement, de sorte que les opérateurs peuvent nettoyer les pièces cylindriques