Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3.1250 po, 79.37 mm
- Disque Diamètre7 po
- Diamètre total7 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationEnlèvement du revêtement, élimination de la corrosion, élimination de l’oxyde, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, décapage de la peinture, élimination de la rouille, enlèvement du scellant, décapage de la peinture sur métal, décapage, préparation de la surface pour la peinture, préparation de la surface, préparation du soudage, nettoyage du soudage, élimination de la décoloration du soudage (acier inoxydable)
- Type de pièce jointeTrou central
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurVert
- Type de fixation de disqueTrou central
- GradeTrès grossière
- Quantité de colis du fabricant15
- Numéro de stock du fabricant7100177517
- Numéro CUP du fabricant00638060299401
- Application du matérielAluminium, acier au carbone, oxyde, peinture, scellant, caoutchouc souple, acier inoxydable
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageMontage central
- CUP_NON00638060299401
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Élimine rapidement la rouille importante, la peinture épaisse, la corrosion et nettoie les soudures
- Le minéral d’oxyde d’aluminium enlève agressivement la couche supérieure et nettoie le métal nu en dessous
- La haute conformabilité fournit un patch de contact plus grand pour des taux de retrait plus rapides
- La fibre haute résistance résiste à l’écaillage et fonctionne bien sur les bords
- Résiste à la charge pour une coupe uniforme
- Cote de vitesse élevée et faible vibration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.