Motion
FACE DE CONVERSION 7010361140 SCOTCH BRITE HOOKIT 28805, 2-3/4 PO X 7-3/

3M
7010361140 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION FACE 28805, 2-3/4 IN X 7-3/

Face de conversion Hookit de Scotch Brite 28805, 2-3/4 po x 7-3/4 po, 1 par sac, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504597
N° MFR7010361140 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION FACE 28805, 2-3/4 IN X 7-3/
Prix24.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010361140 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION FACE 28805, 2-3/4 IN X 7-3/

Face de conversion Hookit de Scotch Brite 28805, 2-3/4 po x 7-3/4 po, 1 par sac, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09504597
N° MFR7010361140 SCOTCH BRITE HOOKIT CONVERSION FACE 28805, 2-3/4 IN X 7-3/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.75 po
  • Poids
    0.113 lb
  • Largeur
    7.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051141288055
  • CUP_NON
    00051141288055

Aperçu

Description du fabricant
7010361140 CROCHET BRITE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecte les disques non tissés aux tampons d’appoint Hookit.
  • Offert dans une gamme de tailles pour s’adapter à divers coussins d’appoint Hookit.
  • Comprend un endos en nylon pour une fixation sûre au tampon de sauvegarde
  • Comprend des crochets en forme de champignon pour une fixation sûre au disque non tissé
  • Offre des solutions économiques et pratiques pour optimiser l’utilisation des disques non tissés