Motion
31446

3M
31446

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09504663
N° MFR31446
Price$11.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31446

Disque en papier - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09504663
N° MFR31446

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$11.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disc Diameter  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage de carrosserie, revêtement transparent, fibre de verre, matériau de remplissage, métal, peinture, plastique, apprêt, mastic, SMC, lissage et raffinage du vernis et mastic pour retouches
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010300624
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131314467
  • Application du matériel
    Peinture, SMC, couche transparente, fibre de verre, mastic, métal, plastique, apprêt, mastic
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051131314467

Aperçu

Description du fabricant
7010300624 3M DISQUES DE PONÇAGE AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium autofracture durable coupe rapidement et efficacement
  • Le système d’attache 3M™ Stikit s’avère pratique pour le décollage et l’installation
  • Les disques fonctionnent avec des tampons d’appoint en vinyle et des ponceuses orbitales à double action
  • Une variété de grains est disponible pour de nombreux besoins de retouche automobile
  • Disques de ponçage de qualité professionnelle pour des résultats de haute performance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good