Motion
COURROIE DE LIME 7100035469 3M CUBITRON II 786F , 33452, 25/32 PO X 20 15/32 PO,

3M
7100035469 3M CUBITRON II 786F FILE BELT, 33452, 25/32 IN X 20 15/32 IN,

3M™ Courroie à lime Cubitron™ . II 786F , 33452, 25/32 po x 20 15/32 po, 80+, 10 par carton, 5 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI09504717
N° MFR7100035469 3M CUBITRON II 786F FILE BELT, 33452, 25/32 IN X 20 15/32 IN,
Prix78.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100035469 3M CUBITRON II 786F FILE BELT, 33452, 25/32 IN X 20 15/32 IN,

3M™ Courroie à lime Cubitron™ . II 786F , 33452, 25/32 po x 20 15/32 po, 80+, 10 par carton, 5 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI09504717
N° MFR7100035469 3M CUBITRON II 786F FILE BELT, 33452, 25/32 IN X 20 15/32 IN,
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
Prix78.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.46875 po
  • Largeur totale
    19.844 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Violet
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131334526
  • CUP_NON
    00051131334526

Aperçu

Description du fabricant
7100035469 3M FICHIER CUBITRON II 786F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Contient le minéral Cubitron™ II 3M, le plus résistant de sa catégorie
  • Les grains du mélange céramique/oxyde d’aluminium sont de forme précise, de taille uniforme et orientés verticalement
  • Tranche le métal dur pour une coupe rapide
  • Cubitron™ Les abrasifs II sont plus froids, ce qui réduit le risque de décoloration/d’oxydation du métal et de fissures de contrainte liées à la chaleur
  • Un agent de meulage améliore davantage le fonctionnement de la glacière sur l’acier haute résistance
  • La courroie exceptionnellement durable fonctionne de façon constante et fiable tout au long de sa durée de vie
  • Utilisé avec la ponceuse à courroie pour lime 3M™ , meule facilement les rivets et les soudures ponctuelles