Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 7100148728 3M SCOTCH-WELD DP405, NOIR, DUO-PAK DE 50 ML,

3M
7100148728 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP405, BLACK, 50 ML DUO-PAK,

Époxy Scotch-Weld™ 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09504917
N° MFR7100148728 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP405, BLACK, 50 ML DUO-PAK,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100148728 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP405, BLACK, 50 ML DUO-PAK,

Époxy Scotch-Weld™ 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI09504917
N° MFR7100148728 3M SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP405, BLACK, 50 ML DUO-PAK,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089712
  • Type de colis
    Duo-Pak
  • CUP_NON
    00638060089712

Aperçu

Description du fabricant
7100148728 3M ÉPOXY DE SOUDURE ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une résistance élevée au pelage et au cisaillement maintient une adhérence durable à des températures élevées et basses
  • Robuste pour résister aux chocs et à la fatigue
  • Durée de vie rapide de 5 minutes; temps de durcissement rapide
  • Des liaisons plus solides et durables que les autres époxydes de 5 minutes
  • L’adhésif durcit à température ambiante, ce qui en fait une solution pratique et facile à utiliser pour les applications difficiles