Motion
7010334805 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411DL, GRAY, 13 1/2 IN

3M
7010334805 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411DL, GRAY, 13 1/2 IN

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411DL, gris, 13 1/2 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09504991
N° MFR7010334805 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411DL, GRAY, 13 1/2 IN
Prix1,445.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010334805 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411DL, GRAY, 13 1/2 IN

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411DL, gris, 13 1/2 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09504991
N° MFR7010334805 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411DL, GRAY, 13 1/2 IN
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
Prix1,445.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    13.5 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138961657
  • CUP_NON
    00051138961657

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOMOUNT 7010334805 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Version à double revêtement de 411
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque