Motion
7010374442 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 10 1/2 IN

3M
7010374442 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 10 1/2 IN

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 412DL, gris, 10 1/2 po x 36 vg, 20 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505001
N° MFR7010374442 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 10 1/2 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374442 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 10 1/2 IN

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 412DL, gris, 10 1/2 po x 36 vg, 20 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09505001
N° MFR7010374442 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 412DL, GRAY, 10 1/2 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    10.5 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954291
  • CUP_NON
    00051138954291

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOMOUNT 7010374442 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vinyle gris à double revêtement de 20 mil
  • Le ruban à double revêtement gris de 0.020 po (0.51 mm) est doté d’un adhésif en caoutchouc souple des deux côtés d’un support en vinyle
  • Version à double doublure
  • Les rubans Flexomount sont utilisés pour monter les plaques d’impression flexographiques lors de l’impression de travail en continu et en ligne
  • Les adhésifs s’enlèvent proprement de la plaque d’impression et du cylindre d’impression
  • Impression flexographique, imprimantes flexographiques
  • Ruban adhésif pour montage sur plaque flexographique