Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7000048880 3M  9460PC, TRANSPARENT, 305 MM X 55 M, 0.05 M

3M
7000048880 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 305 MM X 55 M, 0.05 M

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9460PC, transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505823
N° MFR7000048880 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 305 MM X 55 M, 0.05 M
Prix1,153.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048880 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 305 MM X 55 M, 0.05 M

Ruban de transfert adhésif 3M™ 9460PC, transparent, 305 mm x 55 m, 0.05 mm, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09505823
N° MFR7000048880 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 9460PC, CLEAR, 305 MM X 55 M, 0.05 M
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
Prix1,153.89 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200442063
  • CUP_NON
    00021200442063

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7000048880 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban de transfert transparent à double face de 2 mil (0.05 mm) offre un profil mince combiné à notre adhésif acrylique haute résistance pour une adhérence durable
  • Tolérance de température à court terme jusqu’à 260 °C ( 500 °F)
  • Tolérance de température de fonctionnement jusqu'à 300°F (149°C)
  • Se conforme à une variété d’applications intérieures et extérieures
  • Doublure en papier kraft à revêtement de poly non imprimé no 58 pour une stabilité à l’humidité et une découpe facile
  • Adhésif durable résistant aux produits chimiques, aux rayons UV et aux solvants
  • La facilité d’application augmente la productivité