Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7000049263 3M  9737R, ROUGE, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL,

3M
7000049263 3M DOUBLE COATED TAPE 9737R, RED, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL,

Ruban à double revêtement 3M™ 9737R, rouge, 24 mm x 55 m, 3.5 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09506018
N° MFR7000049263 3M DOUBLE COATED TAPE 9737R, RED, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL,
Prix21.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049263 3M DOUBLE COATED TAPE 9737R, RED, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL,

Ruban à double revêtement 3M™ 9737R, rouge, 24 mm x 55 m, 3.5 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09506018
N° MFR7000049263 3M DOUBLE COATED TAPE 9737R, RED, 24 MM X 55 M, 3.5 MIL,
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
Prix21.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.15 verges
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Application
    Zéro vitesse et épissure générale
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115314667
  • CUP_NON
    00051115314667

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DOUBLE COUCHE 7000049263 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance idéale dans les applications d'épissage à haute vitesse
  • L’adhésif acrylique à haute adhérence fonctionne bien sur une large plage de températures
  • Excellente résistance au pelage, à l’adhérence et au cisaillement pour résister à des applications d’épissure rigoureuses
  • L’adhérence polyvalente adhère bien aux papiers krafts et enduits, ainsi qu’au plastique
  • Bonne résistance à l’humidité pour assurer la performance dans diverses situations
  • Options rouges disponibles pour les applications d’épissure visibles