Motion
TUBULURE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE 7100054618 3M EPS-300, DOUBLÉE D’ADHÉSIF, 1 1/2

3M
7100054618 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1 1/2

3M™ Tube thermorétractable à paroi mince EPS-300, doublé d’adhésif, 1 1/2-48 po-Black-24 pcs, bâtonnets de 48 po, 24 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09506376
N° MFR7100054618 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1 1/2
Prix88.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100054618 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1 1/2

3M™ Tube thermorétractable à paroi mince EPS-300, doublé d’adhésif, 1 1/2-48 po-Black-24 pcs, bâtonnets de 48 po, 24 pièces/caisse
N° D’ARTICLE MI09506376
N° MFR7100054618 3M THIN-WALL HEAT SHRINK TUBING EPS-300, ADHESIVE-LINED, 1 1/2
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
Prix88.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité • Offre l’avantage d’une construction intégrale avec revêtement adhésif • Offre une protection pour les automobiles, les camions, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau • Fait de polyoléfine flexible noire • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Les tubes ignifuges sont conçus pour 600V applications
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128599235
  • CUP_NON
    00051128599235

Aperçu

Description du fabricant
7100054618 3M RÉTRACTABLE À LA CHALEUR À MUR MINCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction à double paroi offre une résistance à l’abrasion et une protection étanche à l’humidité
  • Offre l’avantage d’une construction intégrale doublée d’adhésif
  • Offre une protection pour l’automobile, le camion, les composants électroniques, les épissures de fils, les faisceaux de fils et les ruptures de faisceau
  • Fabriqué en polyoléfine flexible noire
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • La tubulure ignifuge est conçue pour les applications 600V