Motion
7010297496 3M DÉCONNEXION FEMELLE SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 100/BOUTEILLE,

3M
7010297496 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Déconnexion femelle Scotchlok™ non isolée, 100/bouteille, MU14-250DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507030
N° MFR7010297496 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010297496 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

3M™ Déconnexion femelle Scotchlok™ non isolée, 100/bouteille, MU14-250DFX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507030
N° MFR7010297496 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NON-INSULATED, 100/BOTTLE,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.66 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128587089
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128587089

Aperçu

Description du fabricant
7010297496 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet non isolé à joint bout à bout avec bouche biseautée pour une insertion facile des fils
  • Les bosses et les bords roulés de cette borne de déconnexion femelle offrent une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Se marie avec une languette mâle de 0.25-in po de large
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse