Motion
7100165151 3M SECTIONNEUR FEMELLE SCOTCHLOK MU20-110/32DFK-A, RÉSISTANCE

3M
7100165151 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT MU20-110/32DFK-A, WITHSTAND

3M™ Déconnexion femelle Scotchlok™ MU20-110/32DFK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09507043
N° MFR7100165151 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT MU20-110/32DFK-A, WITHSTAND
Prix0.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165151 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT MU20-110/32DFK-A, WITHSTAND

3M™ Déconnexion femelle Scotchlok™ MU20-110/32DFK-A, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI09507043
N° MFR7100165151 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT MU20-110/32DFK-A, WITHSTAND

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.48 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128576168
  • Quantité minimale de la commande
    1000
  • CUP_NON
    00051128576168

Aperçu

Description du fabricant
7100165151 3M SCOTCHLOK FEMME
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Fabriqué en laiton durable pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 175 °C (-40 à 347 °F)
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon