Motion
7000052008 3M ATTACHE À CROCHET IGNIFUGE SJ3419FR, GRIS CLAIR, 3/4 PO / 254 MM

3M
7000052008 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, LIGHT GRAY, 3/4 IN

3M™ Fixation de crochet ignifuge SJ3419FR, gris clair, 3/4 po x 50 vg, 16 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507370
N° MFR7000052008 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, LIGHT GRAY, 3/4 IN
Price$118.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000052008 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, LIGHT GRAY, 3/4 IN

3M™ Fixation de crochet ignifuge SJ3419FR, gris clair, 3/4 po x 50 vg, 16 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507370
N° MFR7000052008 3M FLAME RESISTANT HOOK FASTENER SJ3419FR, LIGHT GRAY, 3/4 IN
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
Price$118.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    0.75 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243653
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    00021200243653

Aperçu

Description du fabricant
7000052008 3M CROCHET RÉSISTANT AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache à crochet refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Aucun adhésif ou revêtement ne permet de le fixer par couture ou avec des adhésifs thermofusibles ou liquides
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté