Motion
7010396641 3M TUBES THERMORÉTRACTABLES POUR AUTOMOBILE SMS, 0,350 D.I. DE PO, SQU VERT

3M
7010396641 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .350 INCH I.D., GREEN SQU

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,350 po, carrés verts, longueur de 1220 mm, 500 par carton, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI09507469
N° MFR7010396641 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .350 INCH I.D., GREEN SQU
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010396641 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .350 INCH I.D., GREEN SQU

3M™ Tubulure thermorétractable pour automobile SMS, D.I. 0,350 po, carrés verts, longueur de 1220 mm, 500 par carton, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI09507469
N° MFR7010396641 3M AUTOMOTIVE HEAT SHRINK TUBING SMS, .350 INCH I.D., GREEN SQU
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
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    48 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Spécialement conçu pour les faisceaux de câbles automobiles • Retardateur de flamme • Convient à l’isolation des épissures de fils de VR, de camion, de tracteur, d’équipement lourd et de marine, des composants en ligne, des fusibles et des bornes • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F) • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    10051135033439
  • CUP_NON
    10051135033439

Aperçu

Description du fabricant
7010396641 3M THERMORÉTRACTABLE AUTOMOBILE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Spécialement conçu pour les faisceaux de fils automobiles
  • Résistant à la flamme
  • Convient à l’isolation des VR, camions, tracteurs, équipements lourds et épissures de fils marins, composants en ligne, liaisons et bornes fusibles
  • Fabriqué en polyoléfine semi-rigide avec des carrés colorés
  • Résiste à des températures de -55 à 110 °C (-67 à 230 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE