Motion
7000029378

3M HEALTH CARE
7000029378

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BNA, BNA045F04BA, 40 po, 0.45 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507780
N° MFR7000029378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000029378

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BNA, BNA045F04BA, 40 po, 0.45 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507780
N° MFR7000029378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    40 po
  • Poids
    3.392 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000029378 3M LIFEASSURE SÉRIE BNA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en polyéthersulfone (PES) hautement asymétrique présente une longue durée de vie et un faible coût d’exploitation
  • La construction avec technologie avancée de plis (APT) permet un accès supérieur aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour une durée de vie et des débits prolongés
  • Présente une compatibilité chimique étendue avec la plupart des régimes de nettoyage et d’assainissement
  • Matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA