Motion
7100009168

3M HEALTH CARE
7100009168

3M™ Capsule filtre encapsulée ZetaMD PlusMC E16E07A 05SP01A, 16 po, 7cell, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507882
N° MFR7100009168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100009168

3M™ Capsule filtre encapsulée ZetaMD PlusMC E16E07A 05SP01A, 16 po, 7cell, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507882
N° MFR7100009168
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    27.978 lb

Aperçu

Description du fabricant
7100009168 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau filtrant de la série Zeta Plus SP est offert dans la plus grande sélection de grades de la gamme de filtres de profondeur 3M
  • Une vaste gamme de combinaisons de milieux à double couche est offerte, ce qui permet d’obtenir des structures de porosité à gradient élevé qui peuvent être optimisées pour le débit et l’efficacité de retrait dans les applications, de la récolte de culture cellulaire à la clarification fine
  • BC25 Les capsules de laboratoire contiennent le même milieu que dans les systèmes à échelle de production et sont idéales pour sélectionner la qualité optimale du milieu et la combinaison de qualité du milieu en utilisant des volumes de liquide à faible défi
  • La gamme complète de capsules et de cartouches évolutives à usage unique permet des performances prévisibles du laboratoire à la production commerciale