Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids16.000 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les filtres LifeASSURE de la série PNA 3M™ conviennent aux applications en cours où seule une demande de réduction de la charge biologique est requise
- Comprend une membrane asymétrique hydrophile en polyéthersulfone qui assure un mouillage facile et a une faible liaison aux protéines
- Fabriqué avec la technologie avancée de plis (APT) qui permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit élevé
- Les couches de support du matériau filtrant et la conception des composants aident à fournir un débit de fluide rapide avec une chute de pression basse pour assurer des débits optimaux
- Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications
- Les matériaux durables et les innovations de conception assurent une longue durée de vie et réduisent les coûts d’exploitation globaux