Motion
7010291314

3M
7010291314

Roloc™ Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09508039
N° MFR7010291314
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291314

Roloc™ Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09508039
N° MFR7010291314
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
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, finition des contours, ébavurage, finition, meulage, polissage léger, polissage, rayonnement, affinage, enlèvement de la rouille, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Non tissé Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7010291314
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011166476
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00048011166476

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7010291314 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes