Motion
7010300866

3M
7010300866

Disque de ponçage - 11-1/4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09508106
N° MFR7010300866
Prix26.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010300866

Disque de ponçage - 11-1/4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09508106
N° MFR7010300866
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
Prix26.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    11-1/4 po
  • Diamètre total
    11.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Nettoyage, ébavurage, finition, polissage, mélange de grattage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Ultra fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010300866
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011645117
  • Application du matériel
    Aluminium, fibre de verre, métaux, plastiques, acier inoxydable, bois
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011645117

Aperçu

Description du fabricant
7010300866 SCOTCH-BRITE HOOKIT PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grade S Ultra fin est efficace pour le nettoyage léger à modéré, la finition satinée, le mélange et l’ébavurage des rayures
  • Conformabilité pour accéder aux zones difficiles d’accès et profilées
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Le système à changement rapide Hookit 3M™ s’attache et se retire facilement et rapidement