Motion
7100086056

3M
7100086056

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur sarcelle
N° D’ARTICLE MI09508111
N° MFR7100086056
Prix3.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100086056

Disque à changement rapide - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur sarcelle
N° D’ARTICLE MI09508111
N° MFR7100086056
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
Prix3.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, polissage, rayonnement, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Bleu sarcelle
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100086056
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011646749
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    4
  • CUP_NON
    00048011646749

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7100086056 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes