Motion
7010532752

3M
7010532752

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509172
N° MFR7010532752
Prix183.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010532752

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 240 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509172
N° MFR7010532752
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
Prix183.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Or
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    240
  • Numéro de stock du fabricant
    7010532752
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119212051
  • Application du matériel
    Peinture et composites, y compris la fibre de verre, le métal, le plastique, l’apprêt, le bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119212051

Aperçu

Description du fabricant
7010532752 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.