Motion
7010510188 3M ROULEAU DE DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA, A5, 1-1/4 PO X NH, MATRICE 1

3M
7010510188 3M TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA, A5, 1-1/4 IN X NH, DIE 1

Disque de ponçage - 1.2500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09509222
N° MFR7010510188 3M TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA, A5, 1-1/4 IN X NH, DIE 1
Prix1,405.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010510188 3M TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA, A5, 1-1/4 IN X NH, DIE 1

Disque de ponçage - 1.2500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09509222
N° MFR7010510188 3M TRIZACT PSA FILM DISC ROLL 268XA, A5, 1-1/4 IN X NH, DIE 1
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
Prix1,405.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Méthode de fixation
    PSA
  • Grade
    A5
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119216875
  • Type de montage
    PSA
  • CUP_NON
    00051119216875

Aperçu

Description du fabricant
7010510188 3M DISQUE DE FILM PSA TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.