Motion
7010508664

3M
7010508664

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 1200 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI09511153
N° MFR7010508664
Prix228.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508664

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 1200 , couleur noire
N° D’ARTICLE MI09511153
N° MFR7010508664
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
Prix228.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation de finition AEOM, finition, préparation de peinture MRE, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    1200
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508664
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125419185
  • Application du matériel
    Couche transparente, couche de gel, laque, métal, peinture, apprêt, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125419185

Aperçu

Description du fabricant
7010508664 3M FINESSE-IT DE WETORDRY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good