Motion
7100087475

3M
7100087475

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511574
N° MFR7100087475
Prix250.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100087475

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 6 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain 120 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI09511574
N° MFR7100087475
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
Prix250.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage orbital, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Jaune
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    1000
  • Numéro de stock du fabricant
    7100087475
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125871747
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, composites, fibre de verre, bois franc, métal, peinture, plastique, apprêt, bois mou, couche de finition
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125871747

Aperçu

Description du fabricant
7100087475 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La forme de rouleau pratique signifie qu’il n’y a pas de doublure à retirer, ce qui augmente la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en papier léger de poids A convient aux applications de finition
  • La construction à couche ouverte minimise la poussière sur l’abrasif et la pièce pour une productivité accrue
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs