Spécifications
Dimensions
- Poids1.378 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Se connecte à une application multilingue innovante qui permet à l’opérateur de suivre le cycle de vie et l’état de plusieurs cartouches
- Envoie des notifications automatiques par application, courriel, audio et lumière clignotante lorsqu’il est temps de commander de nouvelles cartouches et de remplacer les anciennes cartouches
- Offre un cadran réglable facile à utiliser pour un mélange de précision lorsqu’il est combiné avec la série de cartouches ScaleGard™ 3M™
- La conception encapsulée de la cartouche à changement rapide et hygiénique (SQC) permet de changer rapidement et facilement les cartouches lorsqu’elle est combinée à la série de cartouches ScaleGard™ Blend 3M™