Motion
7100138370

3M
7100138370

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 11/16 po, arbre de 17.27 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 100 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09511858
N° MFR7100138370
Prix3.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138370

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 11/16 po, arbre de 17.27 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de polyester, grain 100 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09511858
N° MFR7100138370
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
Prix3.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    11/16 po, 17.27 mm
  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    100
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100138370
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141209562
  • Application du matériel
    Bois, revêtement électrolytique, fibre de verre, métal, peinture, plastique, apprêt, composites à surface solide
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141209562

Aperçu

Description du fabricant
7100138370 3M MICROFINITION HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule de polyester durable permet des tolérances serrées et une finition uniforme
  • L’endos autoagrippant Hookit s’attache et s’enlève rapidement pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Disponible en couche ouverte et en contrôle de la poussière