Motion
7000045135

3M
7000045135

Disque de ponçage Trizact™ 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09511897
N° MFR7000045135
Prix853.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045135

Disque de ponçage Trizact™ 1-1/4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09511897
N° MFR7000045135
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
Prix853.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    1.25 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Préparation/réparation de finition AOEM, couche transparente, peinture durcie, décapage, finitions de peinture fraîches, solution de finition de peinture, finition et finition de peinture, finition de peinture, ponçage de peinture, polissage, réparation des défauts de peinture de petite surface, réparation ponctuelle des défauts de peinture et de couches transparentes
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité de colis du fabricant
    2000
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045135
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274447
  • Application du matériel
    Couche transparente, peinture durcie, finis de peinture fraîche, couche de finition
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141274447

Aperçu

Description du fabricant
7000045135 3M TRIZACT FINESSE-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Proprietary 3M™ Trizact™ micro-structured abrasives are engineered to start sharp and stay sharp longer for improved, consistent results
  • Le support en pellicule offre une flexibilité maximale, une résistance au pli et à la déchirure
  • Convient bien aux mini ponceuses orbitales aléatoires et aux ponceuses à pointe
  • Excellent choix pour le retrait et la réparation de défauts de peinture mineurs