Motion
7000119187 3M DISQUE DE PELLICULE HOOKIT TRIZACT 268XA, A10, BLEU, 6 PO X NH, D

3M
7000119187 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A10, BLUE, 6 IN X NH, D

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09511904
N° MFR7000119187 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A10, BLUE, 6 IN X NH, D
Prix10.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119187 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A10, BLUE, 6 IN X NH, D

Disque de ponçage - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule de support, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09511904
N° MFR7000119187 3M TRIZACT HOOKIT FILM DISC 268XA, A10, BLUE, 6 IN X NH, D
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
Prix10.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6.0000 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    3 mil

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ponçage, finition
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Bleu
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    A10
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274911
  • Application du matériel
    Élimination des défauts, finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141274911

Aperçu

Description du fabricant
7000119187 3M FILM DE CROCHET TRIZACT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les abrasifs exclusifs 3M™ Trizact s’amorcent et restent tranchants, ce qui permet d’obtenir des finitions plus prévisibles et des résultats améliorés et uniformes
  • Crée un niveau de lustre élevé pour la réparation des défauts de verre et la finition de surface solide
  • Les pyramides abrasives de taille micron produisent un fini très brillant
  • Bien adapté à une utilisation sur les mini ponceuses orbitales aléatoires pour produire une finition prête à polir
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à endos en papier et en pellicule