Motion
DISQUE À LAMELLES 7010327063 3M CUBITRON II 967A, T27 CHANGEMENT RAPIDE, 7 PO X 5/8-11

3M
7010327063 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T27 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, 80+ de poids Y, géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512128
N° MFR7010327063 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
Prix46.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327063 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T27 à changement rapide, 7 po x 5/8-11, 80+ de poids Y, géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512128
N° MFR7010327063 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T27 QUICK CHANGE, 7 IN X 5/8-11
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
Prix46.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.839 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556406
  • CUP_NON
    00051141556406

Aperçu

Description du fabricant
7010327063 3M DISQUE À RABAT CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie