Motion
7100048983

3M
7100048983

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512149
N° MFR7100048983
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100048983

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 600 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512149
N° MFR7100048983
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    600
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100048983
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556697
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois franc, métal, peinture, plastique, apprêt, couche de finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051141556697

Aperçu

Description du fabricant
7100048983 3M DISQUE DE FILM STIKIT 375L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos 3M™ Stikit pour s’appliquer et s’enlever facilement, et une doublure empêche la poussière et les débris de contaminer l’adhésif
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées