Motion
7000045407

3M
7000045407

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 1500 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512166
N° MFR7000045407
Prix1.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045407

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de pellicule protectrice, grain 1500 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09512166
N° MFR7000045407
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
Prix1.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    1500
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7000045407
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557144
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois franc, métal, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141557144

Aperçu

Description du fabricant
7000045407 3M DISQUE DE FILM HOOKIT 375L,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme et uniforme
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive
  • Le revêtement résistant à la charge aide à empêcher la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Excellent pour les surfaces profilées