Motion
7010329335

3M
7010329335

Disque de ponçage Hookit™ – 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau d’appui non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09512758
N° MFR7010329335
Prix7.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329335

Disque de ponçage Hookit™ – 6 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau d’appui non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09512758
N° MFR7010329335
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
Prix7.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de stock du fabricant
    7010329335
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308771683
  • Application du matériel
    Métal, plastiques et composites, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00076308771683

Aperçu

Description du fabricant
7010329335 DISQUE SCOTCH-BRITE 7448 PRO,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le léger éraflure et la préparation de surface pour une meilleure adhérence du revêtement
  • Positionnement des minéraux Denser par rapport à 7448 , ce qui permet une égratignure uniforme et un taux de coupe plus rapide
  • L’action de finition robuste surpasse la laine d’acier pour le nettoyage, le mélange, la préparation et la finition du métal, du bois, des plastiques et des composites
  • L’abrasif au carbure de silicium de qualité ultra fine produit un fini lisse
  • Fonctionne comme la laine d’acier de catégorie 00 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Le disque s’adapte aux surfaces irrégulières sans perte de performance
  • La toile non tissée résistante à la charge et à la chaleur offre une finition uniforme pendant toute la durée de vie du disque