Motion
COURROIE EN TISSU 7100164954 3M CUBITRON II 981F, 4 X 132 PO / 254 X 354 MM, 40+, POIDS YF, F

3M
7100164954 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 4 X 132 IN, 40+, YF-WEIGHT, F

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 981F, 4 x 132 in, 40+, YF-weight, Film-lok 25 per case
N° D’ARTICLE MI09512866
N° MFR7100164954 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 4 X 132 IN, 40+, YF-WEIGHT, F
Prix52.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164954 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 4 X 132 IN, 40+, YF-WEIGHT, F

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 981F, 4 x 132 in, 40+, YF-weight, Film-lok 25 per case
N° D’ARTICLE MI09512866
N° MFR7100164954 3M CUBITRON II CLOTH BELT 981F, 4 X 132 IN, 40+, YF-WEIGHT, F
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
Prix52.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060055359
  • CUP_NON
    00638060055359

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100164954 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécifiquement pour le meulage sur des substrats métalliques souples comme l’aluminium, le laiton et le bronze
  • Le grain en forme de précision 3M coupe exceptionnellement rapidement pour le meulage et la finition des métaux mous
  • Le lubrifiant sec intégré réduit la charge lors du meulage des métaux mous
  • Forte adhérence minérale pour réduire le coquillage lors du meulage sur le bord de la courroie
  • L’endos en tissu de polyester robuste de poids Y résiste à la finition et au meulage agressif
  • Le matériau en polyester résistant à l’eau peut être utilisé avec des liquides de refroidissement pour réduire les températures de meulage
  • La liaison de résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif