Motion
7100178257

3M
7100178257

Cubitron™ Disque de ponçage II – 7 po de diamètre du disque, 7/8 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09512986
N° MFR7100178257
Prix10.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100178257

Cubitron™ Disque de ponçage II – 7 po de diamètre du disque, 7/8 po, 22.22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09512986
N° MFR7100178257

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Ébavurage - Meulage
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100178257
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable, acier, titane
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00638060297889

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7100178257 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.